Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3886599 Herst.-Nr.: A9S65463 EAN/GTIN: 3606480531118 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter Acti 9 iSW. 4-polig, Nennstrom 63A, Betriebsspannung (Ue) 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional): Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der Lasttrennschalter iSW erfüllt folgende Normen: IEC/EN 60947-3. Spannungsart: AC, Schaltfunktion: Ausschalter, mit Signallampe: false, Einbautiefe: 75,5 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 240 V, Polzahl: 4, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 1,26 kA, Bemessungsabschaltvermögen: 5 kA, Breite in Teilungseinheiten: 4, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Farbe der Kalotte: weiß, Min. Bemessungsspannung: 415 V, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 4, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Zwangstrennung nach DIN VDE 0113: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | A9S65463 | Ident Code: | A9S65463 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, trennschalter 63a, hebelschalter, lasttrennschalter 63a, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,16* | € 41,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,25* | € 41,90* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,08* | € 43,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,22* | € 43,89* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 39,54* | € 50,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|