Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3886601 Herst.-Nr.: A9S65492 EAN/GTIN: 3606480531194 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter Acti 9 iSW. 4-polig, Nennstrom 125A, Betriebsspannung (Ue) 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional): Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der Lasttrennschalter iSW erfüllt folgende Normen: IEC/EN 60947-3. Spannungsart: AC, Schaltfunktion: Ausschalter, mit Signallampe: false, Einbautiefe: 75,5 mm, Bemessungsstrom: 125 A, Bemessungsspannung: 240 V, Polzahl: 4, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 1,5 kA, Bemessungsabschaltvermögen: 5 kA, Breite in Teilungseinheiten: 4, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Farbe der Kalotte: weiß, Min. Bemessungsspannung: 415 V, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 4, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Zwangstrennung nach DIN VDE 0113: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | A9S65492 | Ident Code: | A9S65492 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,92* | € 44,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,98* | € 124,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 108,69* | € 132,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 113,79* | € 134,22* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 128,25* | € 149,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|