Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfeder-Trennklemme 4mm² schwarz-orange ST4-HEDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3927800
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3035140
EAN/GTIN:
     4017918975272
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
Trennklemme
Hebeltrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/orange Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: mehrfarbig, Breite: 6,2 mm, Höhe: 61,5 mm, Tiefe: 62,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Klammeranschluss, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 20 A Maße HxLxB (mm): 62,5x61,5x6,2 A, starr (mm²): 0,08-6 A, flexibel (mm²): 0,08-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ST4-HEDI
Ident Code:
3035140
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,6586*
€ 3,1386*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8306*
€ 3,3106*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,94594*
€ 3,41594*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 3,42*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,1933*
€ 3,6733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6733*
€ 4,37123
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1933*
€ 3,80003
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 183,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,212*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2043*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8284*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,6293*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,664*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4238*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,8136*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,4901*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,66556*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.