Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer.-Trennklemme 4mm² mit Prüfbuchsen grau UT4-TG-P/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3927933
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3046168
EAN/GTIN:
     4017918975586
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 500 V, Thermischer Dauerstrom Ith: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 6,2 mm, Höhe: 57,8 mm, Tiefe: 47,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige A, starr (mm²): 0,14-6 A, flexibel (mm²): 0,14-6 Maße HxLxB (mm): 49,1x57,8x6,2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UT4-TG-P/P
Ident Code:
3046168
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2446*
€ 1,5846*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,3246*
€ 1,6646*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,3783*
€ 1,7283*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3822*
€ 1,7422*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,4888*
€ 1,8688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8688*
€ 2,22387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7088*
€ 2,03347
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4888*
€ 1,77167
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 93,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036798
ab € 3,629*
Zubehör
Phoenix Contact
3032457
ab € 2,951*
Zubehör
Phoenix Contact
3032460
ab € 2,951*
Zubehör
Phoenix Contact
3036796
ab € 1,696*
Zubehör
Phoenix Contact
3036797
ab € 3,619*
Zubehör
Phoenix Contact
3036799
ab € 3,609*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3038956
ab € 0,4644*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.