Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein, Ausführung: Aufbauhilfsschalter, 2-polig, DILM150-XHI20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5060525
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277945
EAN/GTIN:
     4015082779450
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM40…, DILM50…, DILM65…, DILM72…, DILM80…, DILM95…, DILM115…, DILM150…, DILM170…, DILMP63…, DILMP80…, DILMP125…, DILMP160…, DILMP200…, DILMF40…, DILMF50…, DILMF65…, DILMF80…, DILMF95…, DILMF115…, DILMF150…, Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner) Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM150-XHI20
Ident Code:
277945
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz eaton, hauptschütz, hilfskontaktblock 2s, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,39*
€ 7,44*
1
€ 8,95*
ab € 5,69*
€ 8,21*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,40*
€ 8,67*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,14*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,25*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104460 DILMF40(RAC120)
ab € 188,95*
Zubehör
Eaton
109903 DILMP125(RAC120)
ab € 311,19*
Zubehör
Eaton
104468 DILMF65(RAC120)
ab € 277,79*
Zubehör
Eaton
109208 DILM72(RDC130)
ab € 288,93*
Zubehör
Eaton
109856 DILMP63(240V50HZ)
ab € 157,43*
Zubehör
Eaton
109930 DILMP200(RDC24)
ab € 545,52*
Zubehör
Eaton
109913 DILMP160(RAC120)
ab € 406,38*
Zubehör
Eaton
277911 DILM65(RDC240)
ab € 263,19*
Zubehör
Eaton
109920 DILMP160(RDC24)
ab € 377,98*
Zubehör
Eaton
277909 DILM65(RDC60)
ab € 261,20*
Zubehör
Eaton
107671 DILM72(RDC24)
ab € 268,49*
Zubehör
Eaton
104466 DILMF65(RAC24)
ab € 276,61*
Zubehör
Eaton
109857 DILMP63(24V50/60HZ)
ab € 156,68*
Zubehör
Eaton
109910 DILMP125(RDC24)
ab € 297,17*
Zubehör
Eaton
109209 DILM72(RDC240)
ab € 288,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.