Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz für Halbleiterindus trie nach SEMI F47, 380 V DILMF150(RAC120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5065454
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104484
EAN/GTIN:
     4015081043019
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz eaton
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, Leistungsschütze bis 150 A mit elektronischem Antrieb, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 150 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 190 A, gekapselt: Ith= 144 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 400 A, gekapselt: Ith= 360 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 48 kW, 380 V 400 V: P= 75 kW, 660 V 690 V: P= 96 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 33 kW, 660 V 690 V: P= 48 kW, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung. Breite: 90 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 160 mm, Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 75 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 150 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 160 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 100...120 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 100...120 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 230...690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 230...690 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 65 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 33 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 93 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILMF150(RAC120)
Ident Code:
104484
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,78*
€ 626,72*
Frei Haus
ab € 583,53*
€ 628,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 605,27*
€ 650,37*
Frei Haus
ab € 605,72*
€ 655,46*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 626,72*
€ 675,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,36*
€ 803,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,55*
€ 799,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,89*
€ 775,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,66*
€ 758,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,72*
€ 745,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101487
ab € 149,17*
Zubehör
Eaton
240081
ab € 54,85*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,55*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 113,44*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 139,92*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 158,81*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,70*
Zubehör
Eaton
284768
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,76*
Zubehör
Eaton
283463 DILM150-XHIA11
ab € 5,39*
Zubehör
Eaton
283464 DILM150-XHIA22
ab € 9,92*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,96*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,25*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 159,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.