Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5657206 Herst.-Nr.: 1600A01TH9 EAN/GTIN: 4059952512563 |
| |
|
| | |
| Zange Seitenschneider 160 mm, Der Bosch Professional Diagonal-Seitenschneider besteht aus hochfestem Chrom-Vanadium- Stahl mit speziell gehärteten Schneidekanten für eine längere Lebensdauer. Das optimierte Design mit großer Hebelwirkung erfordert bis zu 30% weniger Krafteinsatz beim Schneiden als bei normalen Zangen, und der weiche Gummigriff mit rutschfesten Seitenelementen sorgt für eine bequeme und sichere Anwendung, besonders bei einhändiger Bedienung. Maximaler Schnittdurchmesser bei Weichdraht (220 N/mm²): 4,0 mm; bei Hartdraht (2.030 N/mm²): 2,0 mm. Länge: 165 mm, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | 1600A01TH9 | Ident Code: | 1600A01TH9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,27* | € 13,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,30* | € 13,95* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,28* | € 14,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,59* | € 14,33* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,18* | € 15,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|