Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felddiagnosemodul, Vorgängerinstall ation, mit steckbarem seitli FB-DIAG/FF/LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6074116
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2316284
EAN/GTIN:
     4046356783248
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Schaltschrank
profibus buskoppler
Felddiagnosemodul, Vorgängerinstallation, mit steckbarem seitlichen Steckverbinder Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, mit Potentialtrennung: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Tragschienenmontage möglich: true, Busdiagnose möglich: false, mit Einspeisemodul: false, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, geeignet als Segmentmodul: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Distanzmodul: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 9...32 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FB-DIAG/FF/LI
Ident Code:
2316284
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,46*
€ 635,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 556,51*
€ 640,38*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 603,28*
€ 677,72*
20 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 629,85*
€ 707,87*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,72*
€ 806,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,49*
€ 791,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,84*
€ 781,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,20*
€ 759,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,28*
€ 717,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2316307
ab € 197,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2316310
ab € 264,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.