Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6466638 Herst.-Nr.: 1212836 EAN/GTIN: 4055626045566 |
| |
|
| | |
| Seitenschneider, Querschnitt min.: 0 mm² Form: Standard, Länge: 130 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, mit Abisolierfunktion: false, ESD geprüft: false, VDE-geprüft: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CUTFOX-SVDEM_DB | Ident Code: | 1212836 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,98* | € 28,78* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,26* | € 29,08* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,92* | € 29,91* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,40* | € 30,56* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,52* | € 30,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|