Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 130mm 1000V Schutzisoliert 1000V CUTFOX-SVDEM_DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE Seitenschneider, 130 mm, 150 g, 1212836
VDE Seitenschneider, 130 mm, 150 g, 1212836
Artikel-Nr.:
     262-B643C69
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212836
EAN/GTIN:
     4055626045566
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde seitenschneider
Seitenschneider 130mm 1000V Schutzisoliert 1000V CUTFOX-SVDEM_DB
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Isoliert:
ja
Länge:
130 mm mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Seitenschneider, Elektronik-Seitenschneider, Kabelschneider, Kraft-Seitenschneider, Mini-Seitenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 20,98*
€ 28,78*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,26*
€ 29,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,92*
€ 29,91*
1
€ 6,90*
ab € 22,40*
€ 30,56*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 22,52*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.