Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Seitenschneider, 130 mm, 150 g, 1212836


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE Seitenschneider, 130 mm, 150 g, 1212836
VDE Seitenschneider, 130 mm, 150 g, 1212836
Artikel-Nr.:
     4502-64P7646
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212836
EAN/GTIN:
     4055626045566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde seitenschneider
Seitenschneider, 1212836, Phoenix Contact Seitenschneider, 130 mm, induktiv gehärtete Schneiden, VDE 1000 VAC/ 1500 VDC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard). Features * Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen * VDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
130 mm
Material:
Stahl
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 20,98*
€ 28,78*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,26*
€ 29,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,92*
€ 29,91*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 22,40*
€ 30,56*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 22,52*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.