| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-6967127 Herst.-Nr.: 2297109 EAN/GTIN: 4046356428347 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hybridmotorstarter; Funktionen: Motor starten, Motor reversieren, Motorschutz; Eingang: 24 V DC; Ausgang: 3~, 500 V AC, 2,4 A; Anschlussart: Schraubanschluss Breite: 22,5 mm, Höhe: 107 mm, Tiefe: 114 mm, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 2,4 A, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,18...2,4 A, Externer Reset möglich: true, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 19,2 V, Schutzart (IP): IP20, Auslöseklasse: CLASS 10, mit Kurzschlussauslöser: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: DC, Art des Motorstarters: Wendestarter, Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: 2,4 A, Temperaturkompensierter Überlastschutz: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ELRW3-24DC/500AC-2I-BR | Ident Code: | 2297109 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 100,53* | € 115,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 100,50* | € 115,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 101,76* | € 118,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 104,79* | € 120,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 115,24* | € 131,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|