Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Trockensauger EasyVac 3 EASYVAC3UNI
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bosch
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-7379889
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033D1000
EAN/GTIN:
3165140873925
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Trockensauger EasyVac 3, Mobiler, platzsparender Staubsauger für die Reinigung an jedem Ort, Dank seines kompakten, leichten Designs ist er einfach zu transportieren und zu verstauen, Sämtliches Zubehör wird für eine bequeme Aufbewahrung direkt am Sauger verstaut, Bei Verwendung mit einem Elektrowerkzeug wird er automatisch ein- und ausgeschaltet, Trockensaugen im Auto, im Haus oder bei Säge- und Schleifarbeiten, Papierfilterbeutel (2 609 256 F34), Vorfilter (2 609 256 F37), Flachfaltenfilter (2 609 256 F36), Fugendüse (2 609 256 F26), Bodendüse (2 609 256 F25), Universaladapter (2 609 256 F28), Schlauch 2,2 m, Ø 35 mm (2 609 256 F29), Karton Breite: 320 mm, Höhe: 263 mm, Tiefe: 525 mm, Behältervolumen: 2 l, Nennleistungsaufnahme: 700 W, Maschinengewicht: 4,3 kg, Max. Unterdruck: 240 mbar, Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge: false, Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge: false, Luftmenge pro Saugmotor: 35 l/s, Länge Saugschlauch: 2,2 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
EASYVAC3UNI
Ident Code:
06033D1000
... >
Kleingeräte
>
Staubsauger
>
Nass-Trockensauger
Weitere Suchbegriffe:
Handsauger
,
Handstaubsauger
,
Stielsauger
,
Stielstaubsauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bosch boden-staubsauger
,
boden staubsauger
,
trockensauger 2,1l
,
Absauggerät (elektrisch)
,
Elektroabsauggerät
,
Entstauber ( Schleifgerät)
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 70,29*
€ 87,68*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 71,21*
€ 88,13*
Lager 4310
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 72,74*
€ 90,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,51*
€ 93,41*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,06*
€ 93,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch 2609256F34 Staubbeutel
Bosch
2 609 256 F34
ab € 6,66*
Sonstiges
Faltenfilter für GAS 10.8 V-LI / GAS 12V
Bosch
2607432046
ab € 5,54*
Sonstiges
Fugendüse, Durchmesser: 31,2 mm, Zubehör für GAS 18V-1 und EasyVac 12
Bosch
2608000665
ab € 2,51*
Sonstiges
Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20
Bosch
06033D1200
ab € 104,71*
Sonstiges
Nass- und Trockensauger UniversalVac 15
Bosch
06033D1100
ab € 79,07*
Sonstiges
Rohr flexibel für Bosch-Sauger, 0,8 m, 35 mm, für GAS 18V-1, EasyVac 12
Bosch
2608000669
ab € 3,68*
Sonstiges
Saugdüse für Bosch-Sauger, 31,2 mm, für GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18
Bosch
2608000667
ab € 9,34*
Sonstiges
Bosch Accessories 2609256F29 Zusatz-Schlauch 1 St.
Bosch
2609256F29
ab € 20,27*
Sonstiges
Bosch Accessories 2609256F30 Zusatz-Schlauch 1 St.
Bosch
2609256F30
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen