Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20 ADVANCEDVAC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7379891
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033D1200
EAN/GTIN:
     3165140874007
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20, Einfache Beseitigung von nassen oder trockenen Verschmutzungen, Hält den Werkstattbereich frei von Staub und Spänen und beseitigt auch nasse Verschmutzungen, Bei Verwendung mit einem Elektrowerkzeug wird er automatisch ein- und ausgeschaltet, Ablassventil ermöglicht effizientes Abfließen großer Wassermengen, Die Blasfunktion ist ideal zum Entfernen von Laub und Schmutz in schwer zugänglichen Bereichen, Antistatischer Schlauch minimiert elektrisches Entladen, Papierfilterbeutel (2 609 256 F33), ** Nachkauf nur im 5er-Set, Vorfilter (2 609 256 F41), Filter (2 609 256 F35), Haltegriff (2 609 256 F31), Fugendüse (2 609 256 F26), 2 Saugrohre zu jeweils 0,5 m, Ø 35 mm (2 609 256 F27), Bodendüse (2 609 256 F21), Bürsteneinsatz (2 609 256 F22), Gummilippeneinsatz (2 609 256 F24), Schlauch 2,2 m, Ø 35 mm, antistatisch (2 609 256 F30), Universaladapter (2 609 256 F28), Karton Breite: 460 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 530 mm, Behältervolumen: 20 l, Nennleistungsaufnahme: 1200 W, Maschinengewicht: 7,6 kg, Max. Unterdruck: 260 mbar, Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge: false, Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge: true, Luftmenge pro Saugmotor: 70 l/s, Länge Saugschlauch: 2,2 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
ADVANCEDVAC20
Ident Code:
06033D1200
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,38*
€ 127,09*
Frei Haus
ab € 105,19*
€ 127,20*
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 106,40*
€ 128,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 109,05*
€ 132,19*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,91*
€ 136,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608661636
ab € 10,05*
Sonstiges
Bosch
2608664470
ab € 54,58*
Sonstiges
Bosch
2608661644
ab € 7,50*
Sonstiges
Bosch
2608661645
ab € 7,71*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F35
ab € 11,75*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F41
ab € 5,69*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F33
ab € 8,41*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 947
ab € 5,88*
Sonstiges
Bosch
2608661646
ab € 4,41*
Sonstiges
Bosch
2608661637
ab € 5,85*
Sonstiges
Bosch
06033D1100
ab € 78,82*
Sonstiges
Bosch
2609256F29
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.