Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachlüfter, Dachentlüftung SK3139100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7381765
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3139100
EAN/GTIN:
     4028177709171
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Dachlüfter TopTherm, 500/525 m³/h, 220-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 400 x 133 x 400 mm Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 400 mm, Höhe: 133 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Spannungsart: AC, geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV- Ausführung: false, Schutzart (IP): sonstige, mit Filter: false, Dachlüfter: true, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 500 m³/h, Umlüfter: false, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 220...240 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 220...240 V, Schutzart (NEMA): NEMA 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3139100
Ident Code:
3139100
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Dachlüfter, Filtermatte, Filtermatten, Lüftereinschübe Filter, Rack Zubehör, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, rittal rack zubehör, rack zubehör, axiallüfter 240v, Filtermatten ( Schaltschrank Klimatisierung), Filter ( Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige ( Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen ( Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz ( Schaltschrank Klimatisierung)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,60*
€ 282,31*
€ 6,78*
ab € 253,41*
€ 286,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,62*
€ 286,67*
Frei Haus
ab € 255,20*
€ 290,60*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 258,29*
€ 291,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,05*
€ 346,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,24*
€ 327,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,57*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,30*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 116,28*
Zubehör
Rittal
3174100
ab € 1,96584*
Zubehör
Rittal
3174120
ab € 51,20*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,32*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.