Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7996746 Herst.-Nr.: 2203329 EAN/GTIN: 4055626404417 |
| |
|
| | |
| Universalgehäuse, Flache Bauform (GD), Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Schutzart: IP40, Abmessungen: 125 x 87 x 47 mm Farbe: schwarz, Breite: 125 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 47 mm, RAL-Nummer: 9005, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | UCS125-87-F-GD9005 | Ident Code: | 2203329 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Leergehäuse, Leiterplattengehäuse, Universalgehäuse, universalgehäuse schwarz, leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,16* | € 25,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,82* | € 26,38* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,63* | € 28,55* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,68* | € 28,75* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,95* | € 28,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|