Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8177837 Herst.-Nr.: 06008D1000 EAN/GTIN: 4059952654874 |
| |
|
| | |
| Akku-Freischneider GFR 18V-23, Der GFR 18V-23 Professional ist ein Akku-Freischneider mit einem starken bürstenlosen Motor für hohe Leistung, längere Laufzeit und eine längere Lebensdauer. Für eine optimale Laufzeit lässt sich die Motordrehzahl manuell an die aktuellen Arbeitsbedingungen anpassen. Die elektronische Drehzahlregelung hält die Drehzahl für eine gleichmäßige Schnittleistung konstant. Die Bosch Anti-Tangle-Funktion sorgt für einen reibungsloseren Schneidfortschritt, indem sie verhindert, dass sich langes Gras oder Unkraut um den Schaft wickelt und das Gerät blockiert. Die gut ausbalancierte und leichte Bauweise unterstützt müheloses Arbeiten. Der GFR 18V-23 Professional ist ein kraftvoller Akku-Freischneider für mittelgroße bis große Gärten und schneidet mühelos stärkere Vegetation und dichtes Unterholz zurück. Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GFR 18V-23 Professional ist ausgestattet mit einem langlebigen Aluminium-Motorgehäuse, einem lasergeschnittenen Metallmesser mit einem Schnittkreisdurchmesser von 23 cm und einem Pflanzenschutzbügel für behutsamen Baumstammschutz. Er wird mit der Pro-Tap-Spule mit EasyWind für leichteres Trimmen geliefert. Das Messer und die Spule lassen sich leicht auswechseln. Auch ein Schultergurt ist im Lieferumfang enthalten. Karton; 1 x Schultergurt (F 016 L72 340); Freischneidermesser-Set (F 016 800 631); Pflanzenschutzbügel (F 016 L78 582); Arretierstift (F 016 L78 833); 1 x Fadenspuleneinheit (F 016 F05 841) Spannung: 18 V, Schnittkreisdurchmesser des Trimmers: 23 cm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | GFR-18V-23-SOLO,-KARTON | Ident Code: | 06008D1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grasmesser, Benzin-Rasentrimmer, Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, bosch motorsense, benzin rasentrimmer, akku-rasentrimmer 18 v, Gartenabfallzerkleinerer, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 205,37* | € 244,03* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 211,42* | € 250,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,59* | € 255,99* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,00* | € 256,95* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,14* | € 256,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|