Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät 360 Grad Koffer Lot Dorn Linsenschutz BT160 GR GOL26D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8795600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068002
EAN/GTIN:
     3165140744997
Suchbegriffe:
Baustativ
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
bosch optisches nivelliergerät
Optisches Nivelliergerät GOL 26 D. Extrem robust – ideal für den Außenbereich. Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle. Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator. Im Lieferumfang enthalten: Einstelldorn, Innensechskantschlüssel, Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200), Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300), Handwerkerkoffer, Linsenschutz, Senklot Gehäusefarbe: sonstige, Gewicht: 1,5 kg, Länge der Signalstrecke: 100 m, Genauigkeit: 1,6 mm/m, Schutzart (IP): IP54, Batterieart: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GOL26D
Ident Code:
0601068002
Weitere Suchbegriffe: optisches nivellier, Laser-Entfernungsmessgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,06*
€ 239,84*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 212,53*
€ 239,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 216,17*
€ 243,27*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 229,64*
€ 255,84*
€ 4,90*
ab € 227,35*
€ 257,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,84*
€ 304,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,64*
€ 273,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 132,01*
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 132,15*
Sonstiges
Bosch
061599404P
ab € 175,92*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 150,93*
Sonstiges
Bosch
0601068001
ab € 151,53*
Sonstiges
Bosch
061599400C
ab € 195,77*
Sonstiges
Bosch
0601068003
ab € 214,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.