Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein, 4 -polig, It h= 16 A, 2 S, 2 Ö, Frontbefe DILA-XHI22-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8979918
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199319
EAN/GTIN:
     4015081974030
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, für Standardanwendungen, Aufbauhilfsschalter, Frontbefestigung, 4 -polig, Push-in-Klemmen, konventioneller thermischer Strom 1-polig, offen, bei 60 °C: Ith = 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie = 4 A, S = Schließer: 2 S, Ö = Öffner: 2 Ö, verwendbar für: DILA…-PI, DILM7…-PI, DILM9…-PI, DILM12…-PI, DILM15…-PI, DILM17…-PI, DILM25…-PI, DILM32…-PI, DILM38…-PI, DILMP20…-PI, DILMP32…-PI, DILMP45…-PI, DILM8…-PI, DILM11…-PI, DILM14…-PI, Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner) Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 4 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILA-XHI22-PI
Ident Code:
199319
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,85*
€ 13,26*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,40*
ab € 10,91*
€ 13,84*
1
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 14,60*
1
€ 5,46*
ab € 11,42*
€ 15,26*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 12,29*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,65*
Zubehör
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,70*
Zubehör
Eaton
199255 DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,92*
Zubehör
Eaton
199265 DILM8-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,98*
Zubehör
Eaton
199655 DILM15-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,70*
Zubehör
Eaton
199661 DILM8-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,93*
Zubehör
Eaton
199649 DILM9-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,09*
Zubehör
Eaton
199662 DILM11-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 33,23*
Zubehör
Eaton
199666 DILM17-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 45,77*
Zubehör
Eaton
199646 DILM9-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,67*
Zubehör
Eaton
199648 DILM9-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,18*
Zubehör
Eaton
199271 DILM11-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 33,20*
Zubehör
Eaton
199281 DILM17-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 45,75*
Zubehör
Eaton
199286 DILM25-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 60,52*
Zubehör
Eaton
199226 DILM7-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 24,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.