Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI22-PI Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W064862
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199319
EAN/GTIN:
     4015081974030
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
DILA-XHI22-PI
Anschluss:
Push-In-Klemme
Kontaktart:
2 Schließer + 2 Öffner
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, DILA-XHI22-PI, moeller, eaton moeller
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,91*
€ 13,35*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,40*
ab € 10,92*
€ 13,75*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 14,70*
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 12,32*
€ 15,30*
5
€ 5,95*
ab € 12,40*
€ 15,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,92*
Zubehör
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,82*
Zubehör
Eaton
199641 DILA-22(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,27*
Zubehör
Eaton
199248
ab € 33,78*
Zubehör
Eaton
199249
ab € 35,01*
Zubehör
Eaton
199279
ab € 37,05*
Zubehör
Eaton
199288
ab € 87,95*
Zubehör
Eaton
199293
ab € 107,91*
Zubehör
Eaton
199228
ab € 28,05*
Zubehör
Eaton
199234
ab € 24,98*
Zubehör
Eaton
199233
ab € 27,53*
Zubehör
Eaton
DILMP20(24VDC)-PI
ab € 39,42*
Zubehör
Eaton
DILMP20(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 33,98*
Zubehör
Eaton
199255 DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,84*
Zubehör
Eaton
199265 DILM8-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 31,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.