Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbohrkronen HM-Split, 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Lochbohrkronen HM-Split, 33mm
Detailabbildung - Lochbohrkronen HM-Split, 33mm
Artikel-Nr.:
     6319-08006033
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     08006033
EAN/GTIN:
     4005153002051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Fliesenbohrkrone

Fliesen-Lochbohrkrone 33 mm

  • Ø 33 mm, Ø Rohr 30 mm, Länge 65 mm
  • Hartmetallbestreut
  • mit Bajonettverschluß
  • zum Bohren von Installationslöchern in allen abrasiven Materialien wie Fliesen, Mauerwerk, Ziegel, Porenbeton, Gipsplatten usw.
  • passender Aufnahmeteller: 08006090
Weitere Informationen:
Durchmesser:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliesen-Lochbohrkrone, Circular tile cutter, Scies trépans, HM-Split, Lochbohrkrone, Fliesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006090
ab € 1,36*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006043
ab € 1,41*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006053
ab € 1,79*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006063
ab € 2,13*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006067
ab € 2,04*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006083
ab € 2,78*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006073
ab € 2,45*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006140
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.