Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbohrkronen HM-Split, 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Lochbohrkronen HM-Split, 83mm
Detailabbildung - Lochbohrkronen HM-Split, 83mm
Artikel-Nr.:
     6319-08006083
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     08006083
EAN/GTIN:
     4005153002112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Fliesenbohrkrone

Fliesen-Lochbohrkrone 83 mm

  • Ø 83 mm, Ø Rohr 80 mm, Länge 65 mm
  • Hartmetallbestreut
  • mit Bajonettverschluß
  • zum Bohren von Installationslöchern in allen abrasiven Materialien wie Fliesen, Mauerwerk, Ziegel, Porenbeton, Gipsplatten usw.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliesen-Lochbohrkrone, Circular tile cutter, Scies trépans, HM-Split, Lochbohrkrone, Fliesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 212 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006090
ab € 1,36*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006033
ab € 1,15*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006043
ab € 1,41*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006053
ab € 1,79*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006063
ab € 2,13*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006067
ab € 2,04*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006073
ab € 2,45*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006140
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.