Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Bohrkronen
>
HM-Fliesenbohrkrone
>
Artikel
Lochbohrkronen HM-Split,73mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-08006073
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
08006073
EAN/GTIN:
4005153002082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Fliesenbohrkrone
Fliesen-Lochbohrkrone 73 mm
Ø 73 mm, Ø Rohr 70 mm, Länge 65 mm
Hartmetallbestreut
mit Bajonettverschluß
zum Bohren von Installationslöchern in allen abrasiven Materialien wie Fliesen, Mauerwerk, Ziegel, Porenbeton, Gipsplatten usw.
passender Aufnahmeteller: 08006090
Weitere Informationen:
Durchmesser:
73 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Bohrkronen
Weitere Suchbegriffe:
Fliesen-Lochbohrkrone
,
Circular tile cutter
,
Scies trépans
,
HM-Split
,
Lochbohrkrone
,
Fliesen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufnahmeteller, 33-83mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006090
ab € 1,36*
Sonstiges
Lochbohrkronen HM-Split, 33mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006033
ab € 1,15*
Sonstiges
Lochbohrkronen HM-Split, 43mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006043
ab € 1,41*
Sonstiges
Lochbohrkronen HM-Split, 53mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006053
ab € 1,79*
Sonstiges
Lochbohrkronen HM-Split, 63mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006063
ab € 2,13*
Sonstiges
Lochbohrkronen HM-Split, 67mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006067
ab € 2,04*
Sonstiges
Lochbohrkronen HM-Split, 83mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006083
ab € 2,78*
Sonstiges
Zentrierspitze, HM-Platte
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006140
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen