Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbohrkronen HM-Split, 67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Lochbohrkronen HM-Split, 67mm
Detailabbildung - Lochbohrkronen HM-Split, 67mm
Artikel-Nr.:
     6319-08006067
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     08006067
EAN/GTIN:
     4005153002709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Fliesenbohrkrone

Fliesen-Lochbohrkrone 67 mm

  • Ø 67 mm, Ø Rohr 70 mm, Länge 65 mm
  • Hartmetallbestreut
  • gekröpft
  • mit Bajonettverschluß
  • zum Bohren von Installationslöchern in allen abrasiven Materialien wie Fliesen, Mauerwerk, Ziegel, Porenbeton, Gipsplatten usw.
  • passender Aufnahmeteller: 08006090
Weitere Informationen:
Durchmesser:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliesen-Lochbohrkrone, Circular tile cutter, Scies trépans, HM-Split, Lochbohrkrone, Fliesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006090
ab € 1,36*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006033
ab € 1,15*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006043
ab € 1,40*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006053
ab € 1,79*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006063
ab € 2,12*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006083
ab € 2,79*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006073
ab € 2,45*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08006140
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.