| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6319-10060140 Herst.-Nr.: 10060140 EAN/GTIN: 4005153030740 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Berner Putzkelle "Made in Germany" 140 mm - Edelstahl rostfrei
- blaues Heft
- Länge: 140 mm
- Breite vorne: 60 mm
- Breite hinten: 85 mm
- für alle Putze und Kleber geeignet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl, rostfrei | Blattlänge: | 140 mm | Typname: | Berner Putzkelle | Griffmaterial: | HOLZ mit verzinkter Zwinge | Grifffarbe: | blau, metallic | Anwendung: | universell, Putze, Mörtel, Kleber | Qualität: | ringverschweißt | Herstellungsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |