Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Verteilwerkzeug
>
Kellen
>
Putzkelle
>
Artikel
Berner Putzkelle "Made in Germany" 160 mm, aus rostfreiem Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-10060160
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
10060160
EAN/GTIN:
4005153030757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle
Berner Putzkelle "Made in Germany" 160 mm
rostfrei
blaues Heft
Länge 160 mm, Breite1 65 mm, Breite2 85 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
160 mm
Typname:
Berner Putzkelle
Griffmaterial:
HOLZ mit verzinkter Zwinge
Grifffarbe:
blau, metallic
Anwendung:
universell, Putze, Mörtel, Kleber
Qualität:
ringverschweißt
Herstellungsland:
Deutschland
... >
Lager 6319
>
Kellen
>
Kellen rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Italienische Kelle
,
Putzkelle
,
putzkelle 160 mm
,
berner putzkelle
,
Plasterer’s trowel
,
Bern-type
,
Truelle de plâtrier
,
type Berne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berner Putzkelle "Made in Germany" 140 mm, aus rostfreiem Stahl
HAROMAC Werkzeugfabrik
10060140
ab € 2,87*
Ähnlich
Berner Putzkelle 120mm, rostfrei, Made in Germany
HAROMAC Werkzeugfabrik
10060120
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen