Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berliner Stecherkelle 35mm, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Berliner Stecherkelle 35mm ,rostfrei
Detailabbildung - Berliner Stecherkelle 35mm ,rostfrei
Berliner Stecherkelle 35mm, rostfrei
Artikel-Nr.:
     6319-10100035
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     10100035
EAN/GTIN:
     4005153030863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berliner Stecherkelle
Stecherkelle
berliner stecherkelle

Berliner Stecherkelle "Made in Germany" 35 mm

  • rostfrei
  • blaues Heft
  • Länge 160 mm, Breite 35 mm
Weitere Informationen:
Blattbreite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Plasterer’s trowel, Berlin-type, Truelle de plâtrier, type Berlin, Kelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10100020
ab € 3,26*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10100045
ab € 3,50*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10100040
ab € 3,36*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10100060
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.