Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Verteilwerkzeug
>
Kellen
>
Stecherkelle
>
Artikel
Berliner Stecherkelle 40mm, rostfrei
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-10100040
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
10100040
EAN/GTIN:
4005153030870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berliner Stecherkelle
Stecherkelle
berliner stecherkelle 40 mm
berliner stecherkelle
Berliner Stecherkelle "Made in Germany" 40 mm
rostfrei
blaues Heft
Länge 160 mm, Breite 40 mm
Weitere Informationen:
Blattbreite:
40 mm
... >
Lager 6319
>
Kellen
>
Kellen rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Plasterer’s trowel
,
Berlin-type
,
Truelle de plâtrier
,
type Berlin
,
Kelle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berliner Stecherkelle "Made in Germany" 20 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10100020
ab € 3,24*
Sonstiges
Berliner Stecherkelle "Made in Germany" 30 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10100030
ab € 3,33*
Sonstiges
Berliner Stecherkelle "Made in Germany" 45 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10100045
ab € 3,49*
Sonstiges
Berliner Stecherkelle "Made in Germany" 50 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10100050
ab € 3,55*
Sonstiges
Berliner Stecherkelle 35mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10100035
ab € 3,34*
Sonstiges
Berliner Stecherkelle 60mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10100060
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen