Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Glättekelle
>
Artikel
Trockenbau Glättekelle "Made in Germany", Blatt gebogen, 280x130x0,7 mm, mit Softgriff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-10512280
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
10512280
EAN/GTIN:
4005153061508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Glättekelle "Made in Germany" mit gebogenem Blatt
rostfrei
stabiler und zugleich leichte Aluminium-Stütze
zum Bearbeiten von Stosskanten bei Gipskartonplatten
Soft-Griff
Länge 280 mm, Breite 130 mm, Blattstärke 0,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
130 mm
Blattstärke:
0,7 mm
... >
Lager 6319
>
Glättekellen
>
Glättekellen rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Glättekelle
,
Glättkelle
,
Kunststoff-Glättekelle
,
Schweizer Glättekelle
,
Schweizer Traufel
,
Stahl-Aufziehplatte
,
Venezianische Glättekelle
,
Trockenbau-Fugenkelle
,
haromac glättekelle
,
aufstreichkelle
,
glättekelle 280 mm
,
Plastering trowel
,
Platoir
,
Kelle
,
Blatt gebogen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eckenkelle aussen R8 100x75mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220090
ab € 4,26*
Sonstiges
Eckenkelle aussen R8 80x60mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220080
ab € 3,95*
Sonstiges
Glättekelle "Made in Germany" 6x6mm gezahnt, 280mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515006
ab € 4,24*
Sonstiges
Glättekelle "Made in Germany" 8x8mm gezahnt, 280mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515008
ab € 4,23*
Sonstiges
Glättekelle 10x10 gez. 280mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515010
ab € 4,22*
Sonstiges
Glättekelle 4x 4 gezahnt 280mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515004
ab € 4,23*
Sonstiges
Italienische Kelle "Made in Germany", abgerundet, 180 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,85*
Sonstiges
Italienische Kelle, kantig 180mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10012180
ab € 4,85*
Sonstiges
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 100 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,04*
Sonstiges
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 120 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,45*
Sonstiges
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 40 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,61*
Sonstiges
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 50 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010050
ab € 2,68*
Sonstiges
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 60 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010060
ab € 2,74*
Sonstiges
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 80 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen