Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett, PU-Schaum 32x18cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Reibebrett, PU-Schaum 32x18cm
Detailabbildung - Reibebrett, PU-Schaum 32x18cm
Artikel-Nr.:
     6319-16100320
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     16100320
EAN/GTIN:
     4005153032195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Polyurethan-Reibebrett

  • Platte und Griff aus einem Stück
  • Länge 320 mm, Breite 180 mm
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
180
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 320x180, holz reibebrett, Reibe, Poly, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16300260
ab € 1,59*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16200100
ab € 9,26*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100280
ab € 2,71*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100360
ab € 4,42*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100420
ab € 5,92*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100480
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.