Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Verteilwerkzeug
>
Fummelbrett
>
Artikel
Fummelbrett, PU-Schaum 26x 8cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-16300260
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
16300260
EAN/GTIN:
4005153032256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fummelbrett
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
Polyurethan-Fummelbrett
Platte und Griff aus einem Stück
einseitig spitz zulaufend
Länge 260 mm, Breite 80 mm
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Breite:
80
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Bauwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
PU-Reibebrett
,
Reibebrett
,
holz reibebrett
,
Polyurethan-Fummelbrett
,
Plastic float
,
Brett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kartätsche, PU-Schaum 100x12cm
HAROMAC Werkzeugfabrik
16200100
ab € 9,26*
Sonstiges
Reibebrett, PU-Schaum 28x14cm
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100280
ab € 2,71*
Sonstiges
Reibebrett, PU-Schaum 32x18cm
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100320
ab € 3,67*
Sonstiges
Reibebrett, PU-Schaum 36x20cm
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100360
ab € 4,42*
Sonstiges
Reibebrett, PU-Schaum 42x22cm
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100420
ab € 5,92*
Sonstiges
Reibebrett, PU-Schaum 48x24cm
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100480
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen