Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett, PU-Schaum 36x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Reibebrett, PU-Schaum 36x20cm
Detailabbildung - Reibebrett, PU-Schaum 36x20cm
Artikel-Nr.:
     6319-16100360
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     16100360
EAN/GTIN:
     4005153032201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Polyurethan-Reibebrett

  • Platte und Griff aus einem Stück
  • Länge 360 mm, Breite 200 mm
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
200
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibe, Poly, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16300260
ab € 1,59*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16200100
ab € 9,26*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100280
ab € 2,71*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100320
ab € 3,67*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100420
ab € 5,92*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100480
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.