Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle "Made in Germany" 280x130x0,7mm, rostfrei, natur Heft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle "Made in Germany" 280x130x0,7mm, rostfrei, natur Heft
Glättekelle "Made in Germany" 280x130x0,7mm, rostfrei, natur Heft
Artikel-Nr.:
     6319-89910510280
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     89910510280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Glättekelle

  • rostfrei
  • natur Heft
  • mit geschweiftem Holzgriff
  • Länge 280 mm, Breite 130 mm, Blattstärke 0,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
130 mm
Blattstärke:
0,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220090
ab € 4,26*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220080
ab € 3,96*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515006
ab € 4,24*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515008
ab € 4,24*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515010
ab € 4,24*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515004
ab € 4,23*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,86*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,07*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,45*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,59*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010050
ab € 2,68*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010060
ab € 2,74*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.