| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03269--41 Herst.-Nr.: 03269--41 EAN/GTIN: 4006226029968 |
| |
|
| | |
| Der neue Aero-Step Pro - made in Germany - ist dynamischer, größer und vielseitiger. Er besitzt eine Seite mit Noppen und eine Seite ohne. Somit ist der Aero-Step Pro beidseitig verwendbar - 2 in 1, ideal zu reinigen und einfach stapelbar. Eine ausführliche Übungsanleitung sowie Luftpumpe zur individuellen Einstellung sind enthalten. Das bewährte Trainingsgerät mit dem 2-Kammer-Luftsystem als dynamische Unterlage ermöglicht ein Training mit Maximaleffekt, insbesondere im Bereich des Fuß- und Beinachsentrainings. Das Training geht intensiver in die Tiefe, Wahrnehmung, Reizverarbeitung und Stabilität werden geschult und verbessert. Der Aero-Step® Pro ist im Stand oder in Bauch-, Seit- und Rückenlage einsetzbar. Produkteigenschaften: Ausgestattet mit ca. 1000 runden Noppen zur Massage und Durchblutungsförderung Der Aero-Step® Pro ist mit dem AGR Gütesiegel als besonders rückenfreundlich ausgezeichnet Technische Daten: Gewicht: 3.600 g Belastbarkeit: 200 kg Maße (LxBxH): 52x40x8,5 cm Material: Ruton Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aero step, aero, balance, balancetrainer, stabilitäts, trainer, step |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,37* | € 126,92* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 108,60* | € 137,52* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,68* | € 148,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|