Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbents-Fassauflage Universal-Sobents, Ø560mmmm, Set = 25 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Sorbents-Fassauflage Universal-Sobents, Ø560mmmm, Set = 25 Stück
Sorbents-Fassauflage Universal-Sobents, Ø560mmmm, Set = 25 Stück
Sorbents-Fassauflage Universal-Sobents, Ø560mmmm, Set = 25 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1079-9953
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     9953
EAN/GTIN:
     4250101105524
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Universal-Sorbents das Allround Talent

 

Universal Sorbents – Sichere Aufnahme von Öl, Wasser,

Kühlflüssigkeiten und nicht aggresiven Chemikalien

 

Alle Sorbents der Katalogseiten 238 bis 245 zeichnen sich aus durch:

- Aufnahmekapazität bis zum 16-fachen des Eigengewichts

- hohe Reiß- und Abriebfestigkeit

- ausgezeichnete Adsorptionseigenschaften

- 2 Materialstärken: Standard – für kleine Leckagen und zur Prävention

  Stark – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen

- perforierte Rollen und Matten - nehmen Sie nur so viel Material wie benötigt

 

Beschreibung und Aufnahmekapazitäten siehe PDF

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,60*
€ 143,08*
Lager 638
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 119,77*
€ 151,91*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 151,91*
€ 180,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 149,55*
€ 177,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 145,55*
€ 173,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 135,07*
€ 160,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 119,77*
€ 142,53
pro Satz
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.