Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Handschuh Nitril,Power Grip long,500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einweg-Handschuh Nitril,Power Grip long,500 Stück
Einweg-Handschuh Nitril,Power Grip long,500 Stück
Einweg-Handschuh Nitril,Power Grip long,500 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1211-270968
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     270968
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Nitrilhandschuh Power Grip Long von Hygostar

Der 30cm lange Nitrilhandschuh Power Grip Long ist aus besonders starkem Nitril hergestellt und bietet zuverlässigen Schutz gegen Chemikalien. Durch seine 30cm lange Stulpe schützt er neben den Händen auch einen Teil der Unterarme. Zudem besitzt er eine Antirutsch-Struktur sowohl auf der Innenseite als auch der Aussenseite, wodurch er eine hervorragende Griffigkeit erhält. Die Prägung auf der Innenseite sorgt dafür, dass der Handschuh bei der Verwendung nicht verrutscht.

Einsatz für Automobilindustrie, Montage und Lebensmittelverarbeitung.

 

  • extrem griffsicher und extra lang

  • doppelseitige Antirutsch-Struktur für hervorragende Griffigkeit

  • besonders starkes Nitril

  • innenseitige Prägung für eine perfekten Halt der Handschuhe, kein Verrutschen

  • Schutz gegen biologische Gefahren

  • Puderfrei. Länge: 30 cm, schützt auch Teile der Unterarme

  • Farbe: schwarz

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,60078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 359,48*
€ 427,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 356,73*
€ 424,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 336,37*
€ 400,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 327,42*
€ 389,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 300,39*
€ 357,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.