Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kippbehälter, Typ EXPO275, Abrollmechanismus, LxBxH 960x1210x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kippbehälter, Typ EXPO275, Abrollmechanismus, LxBxH 960x1210x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL6011
Mini-Kippbehälter, Typ EXPO275, Abrollmechanismus, LxBxH 960x1210x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL6011
Mini-Kippbehälter, Typ EXPO275, Abrollmechanismus, LxBxH 960x1210x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL6011
Artikel-Nr.:
     638-51279-EXPO275-6011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO275-6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

MINI-KIPPBEHÄLTER TYP EXPO®

Die kleinen Ableger unseres Bestsellers mit Abrollmechanismus. Überall dort einsetzbar,
wo wenig Platz ist.

EXPO 275

  • Inhalt 0,275 m³
  • Maße LxBxH 960 x 1210 x 540 mm
  • Schüttkantenhöhe 455 mm
  • Tragfähigkeit 750 kg
  • „„Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • Rollen nachrüstbar
  • in verschiedene Farben erhältlich

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 125 mm
  • Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
  • Öl- und wasserdicht

Weitere technische Daten und Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,20*
€ 658,00*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,93*
€ 658,61*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 587,858*
€ 666,438*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,03*
€ 668,89*
Lager 638
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.028,46*
€ 1.126,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,42*
€ 1.340,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,00*
€ 1.333,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,66*
€ 1.290,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,30*
€ 1.260,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,46*
€ 1.223,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EXPO275-D-VERZ
ab € 186,61*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 128,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.