Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos LEITZ 4040-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos LEITZ 4040-00-00
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos LEITZ 4040-00-00
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos LEITZ 4040-00-00
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos LEITZ 4040-00-00
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos LEITZ 4040-00-00
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos LEITZ 4040-00-00
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos LEITZ 4040-00-00
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos LEITZ 4040-00-00
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos LEITZ 4040-00-00
Artikel-Nr.:
     639-011001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4040-00-00
EAN/GTIN:
     4002432307678
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Kleinkrambeutel A4. Zum Ablegen von Kleinkram im Ordner. Mit Gleitverschluss und verstärktem Abheftrand, mit Standardlochung. Material: transparenter PVC-Weichfolie, 0,20 mm. Format: 210 x 310 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
8x8x8 cm
Breite:
210
Farbe:
transparent
Höhe:
310
Reißverschluss vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Gleitverschlussbeutel, Schiebeverschlussbeutel, Ziehverschlussbeutel, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusstasche, Reißverschluss-Prospekthülle, Reißverschlussbeutel, Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, gleitverschlusstasche a4 transparent, gleitverschluss-tasche a4, gleitverschluss tasche, 1610003453, KLEINKRAMBEUTEL, LEI4040-00-00, 404000, 101288, 5732404000, 33813291, 1008741, LEI 4040-00-00, KLEINKRAMBEUTEL ESSELTE LEITZ REISSVERSCHLUSS, 4040-00, 4040-00-00, 293710, 4040, 16521942, 27102, KLEINKRAMBEUTEL A4, A4, Ablage, Beutel, Gleitverschluss, Hülle, Kuriertasche, Leitz, Zippbeutel, Zippverschluss, Kataloghüllen, Klarsichthüllen, Lochrandhüllen, Ordnungshüllen, Sammelhüllen, Sichthüllen, Wiederverschlussbeutel, Jumbo Klarsichthüllen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 2,94*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 3,03*
€ 3,05*
1 Tag
500
1
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 3,05*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,09*
€ 3,22*
2 Tage
412
1
€ 2,90*
ab € 3,14*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40450000
ab € 2,33*
Ähnlich
Leitz
40160099
ab € 14,90*
Ähnlich
Leitz
40130036
ab € 5,26*
Ähnlich
Leitz
40130054
ab € 5,26*
Ähnlich
Leitz
40130023
ab € 5,25*
Ähnlich
Leitz
40130095
ab € 5,30*
Ähnlich
Leitz
40260036
ab € 4,41*
Ähnlich
Leitz
40260054
ab € 4,41*
Ähnlich
Leitz
40260023
ab € 4,37*
Ähnlich
Leitz
40260095
ab € 4,39*
Ähnlich
Leitz
40120095
ab € 4,38*
Ähnlich
Leitz
40120036
ab € 4,31*
Ähnlich
Leitz
40120054
ab € 4,31*
Ähnlich
Leitz
40120023
ab € 4,32*
Ähnlich
Leitz
40250036
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.