Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-121574100 Herst.-Nr.: 19592 05 EAN/GTIN: 4002390026772 |
| |
|
| | |
| Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung. Aus hochwertigem Acryl. Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Für 24/6er und 26/6er Heftklammern. Transparente Standnoppen. Größe 12,3 x 3,3 x 5,7 cm. Max. 15 Blatt Papier (80 g). Weitere Informationen: | | Ausführung der Heftungsart: | fest/lösbar | Farbe: | transparent | Heftleistung: | 15 | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6, 26/6 | Werkstoff: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, heftgerät 15 blatt, aktenhefter, heftgerät maul, HEFTMASCHINE ACRYL, WEI19592-05, 1959205, HEFT ACRYL, ACRYL, 120050, 34612815, VITI19592, VIT, 1402293, HEFTMASCHINE, VIT I-19592, HEFTMASCHINE MAUL JAKOB ACRYL, 19592, HEFTGERÄT GKL, I-19592, 346022, cucitrici, cucitrici a braccio lungo, pinzatrici, Flachheftgeräte, Heftgeräte, Schreibtisch-Accessoires, Schreibtischgarnituren |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,29* | € 16,68* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,07* | € 17,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,64* | € 19,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,73* | € 19,83* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,25* | € 26,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|