Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülertafel Scolaflex, 259x177mm, System Baden-Württemberg STAUFEN 20071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülertafel Scolaflex, 259x177mm, System Baden-Württemberg STAUFEN 20071
Schülertafel Scolaflex, 259x177mm, System Baden-Württemberg STAUFEN 20071
Schülertafel Scolaflex, 259x177mm, System Baden-Württemberg STAUFEN 20071
Schülertafel Scolaflex, 259x177mm, System Baden-Württemberg STAUFEN 20071
Schülertafel Scolaflex, 259x177mm, System Baden-Württemberg STAUFEN 20071
Schülertafel Scolaflex, 259x177mm, System Baden-Württemberg STAUFEN 20071
Schülertafel Scolaflex, 259x177mm, System Baden-Württemberg STAUFEN 20071
Artikel-Nr.:
     639-130858
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     20071
EAN/GTIN:
     4005329200717
Suchbegriffe:
Schreibtafel
Schultafel
Schreiblerntafel
Schülertafel
Schülertafel Original Scolaflex® L1. Werkstoff: Kunststoff. Unzerbrechlich. Größe Tafel (B x H): 25,9 x 17,7 cm. Lineatur Vorderseite/Lineatur Rückseite: 1. Schulj./ 9 Systeme Baden-Württemberg/7 mm kariert. Farbe: schwarz. (Alte Artikelnummer: 20071).
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
26.5
Höhe der Tafel:
18
Material des Rahmens:
ohne
Weitere Suchbegriffe: schreibtafel, TAFEL, BAC20071, L1A, SCOLAFLEX, 20071, 105091, SCOLAFLEX-TAFEL, 5484020071, 1802669, TAFEL STAUFEN DEMMLER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,12*
€ 10,75*
1 Tag
58
1
€ 5,49*
ab € 8,13*
€ 12,33*
Lager 639
58
1
€ 4,99*
ab € 8,57*
€ 12,86*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.