| |
|
| Artikel-Nr.: 690-130858 Herst.-Nr.: 20071 EAN/GTIN: 4006050200717 |
| |
|
| | |
| Schülertafel Original Scolaflex® L1. Werkstoff: Kunststoff. Unzerbrechlich. Größe Tafel (B x H): 25,9 x 17,7 cm. Lineatur Vorderseite/Lineatur Rückseite: 1. Schulj./ 9 Systeme Baden-Württemberg/7 mm kariert. Farbe: schwarz. (Alte Artikelnummer: 20071). Weitere Informationen: | | Ausführung der Rückseiten-Lineatur: | 7 mm kariert | Ausführung der Vorderseiten-Lineatur: | 1.Schuljahr/9 Systeme | Farbe: | schwarz | Größe (B x H): | 25,9 x 17,7 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 8,08* | € 10,79* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,10* | € 12,46* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,54* | € 12,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|