Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Kopierpapier Colors Pastell, A4, 80g/m², 500 Blatt, mittelblau TECNO 2100011408
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-204651001
Hersteller:
tecno
Herst.-Nr.:
2100011408
EAN/GTIN:
4011211076643
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m134
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
500
Farbe:
mittelblau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
... >
Papier
>
Kopier- & Druckerpapier
>
Kopier- u. Uws-Kopierpapiere Färbig - Kleinformat
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
ink-jet-druckerpapier a4 80g 500 blatt
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Xerographiepapier
,
Hochleistungspapier
,
Tintenstrahldrucker-Glossypapier
,
Inkjet-Seidenmattpapier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Inkjet-Hochglanzpapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Spezialpapier
,
Farblaser-Hochglanzpapier
,
Laser-Hochglanzpapier
,
Laser-Glossypapier
,
Farblaser-Seidenmattpapier
,
Laser-Seidenmattpapier
,
Farblaser-Glossypapier
,
Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier
,
Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier
,
Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,72*
Lager 212
5
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 8,72*
Lager 1682
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 6,34*
€ 9,34*
Lager 690
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,47*
€ 9,50*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 10,23*
€ 14,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02046* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine 1774C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz Blau
Clairefontaine
1774C
ab € 5,46*
Ähnlich
inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier, tecno Colors: 80 g/m², A3, 500 Blatt, intensivblau
Inapa
2100011434
ab € 13,30*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011352 A4 120g mi.blau 250Bl.
Inapa
2100011352
ab € 4,89*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011379 A4 160g mi.blau 250Bl.
Inapa
2100011379
ab € 6,38*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011390 A4 80g blau 500Bl.
Inapa
2100011390
ab € 6,69*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011396 A4 80g h.chamois 500Bl.
Inapa
2100011396
ab € 5,67*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011410 A4 80g mi.grün 500Bl.
Inapa
2100011410
ab € 6,29*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier colors 2100011426 A3 80g grau 500Bl./Pack.
Inapa
2100011426
ab € 13,33*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011441 A3 80g mi.blau 500Bl.
Inapa
2100011441
ab € 13,23*
Ähnlich
Kopierpapier pastellfarben, DIN A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Ausführung des
Mondi
9417-MB30A80S
ab € 4,88*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellgrau
Inapa
2100011431
ab € 13,32*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt leuchtendgrün
Inapa
2100011440
ab € 13,32*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt orange
Inapa
2100011446
ab € 13,29*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80g/qm VE=500 Blatt grün
Inapa
2100011427
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen