Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, mittelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204651001
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011408
EAN/GTIN:
     4011211076643
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m134
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
mittelblau
Packungsinhalt:
500 Blatt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 8,63*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,66*
2 Tage
287
1
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 9,46*
Lager 690
281
1
€ 5,49*
ab € 6,45*
€ 9,55*
7 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 6,69*
€ 9,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0129* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1774C
ab € 5,13*
Ähnlich
Inapa
2100011434
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011352
ab € 4,88*
Ähnlich
Inapa
2100011379
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
2100011390
ab € 6,75*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,76*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,63*
Ähnlich
Inapa
2100011402
ab € 6,84*
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011426
ab € 13,34*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,23*
Ähnlich
Mondi
9417-MB30A80S
ab € 5,17*
Ähnlich
tecno
2100011428
ab € 13,19*
Ähnlich
tecno
2100011432
ab € 23,30*
Ähnlich
tecno
2100011438
ab € 13,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.