Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack PREMIUM, 140L, 20 Stück, blau DEISS 10023


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllsack PREMIUM, 140L, 20 Stück, blau DEISS 10023
Müllsack PREMIUM, 140L, 20 Stück, blau DEISS 10023
Müllsack PREMIUM, 140L, 20 Stück, blau DEISS 10023
Artikel-Nr.:
     639-248796
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     10023
EAN/GTIN:
     4001553711319
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Die Deiss PREMIUM Abfallsäcke mit 140 Liter Fassungsvermögen sind extrem reißfest und werden höchsten Anforderungen gerecht. Alle PREMIUM Abfallsäcke werden aus Recyclingmaterial hergestellt und haben dank neuester Fertigungsmethoden eine sehr hohe Qualität. Sie sind extrem durchstoß- und reißfest und somit für schweren, spitzen und sperrigen Müll geeignet. Mit einem Fassungsvermögen von 120 Liter und 60 mym Folienstärke lassen sich große Mengen an Abfall bedenkenlos transportieren. Eigenschaften Deiss PREMIUM Abfallsäcke 140 Liter, 60 mym (Typ 60): 140 Liter Fassungsvermögen, extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit, aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulat). Material: PE-LD-Folie. Folienstärke: 607 mym. Maße: H 1100 mm x B 700 mm. Farbe: blau. Packung mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
700
Farbe:
blau
Höhe:
1100
Volumen:
140
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, deiss abfallsäcke blau 140 liter, abfall säcke, abfall-säcke 140 liter, müllbeutel, müllsack, müllsäcke, mülltüte, mülltüten, abfallsack, abfallsäcke, abfallbeutel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,19*
ab € 6,48*
€ 9,64*
1 Tag
84
1
€ 5,49*
ab € 6,83*
€ 9,67*
1
€ 7,99*
ab € 6,82*
€ 10,33*
14 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 9,06*
€ 12,63*
Lager 639
84
1
€ 4,99*
ab € 8,99*
€ 12,69*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,69*
€ 15,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 8,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
90059
ab € 8,57*
Ähnlich
Emil Deiss
10122
ab € 126,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.