Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Gel-Rest, schwarz ESSELTE 67563


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mauspad Gel-Rest, schwarz ESSELTE 67563
Mauspad Gel-Rest, schwarz ESSELTE 67563
Mauspad Gel-Rest, schwarz ESSELTE 67563
Mauspad Gel-Rest, schwarz ESSELTE 67563
Artikel-Nr.:
     639-304294023
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     67563
EAN/GTIN:
     0083495004487
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Esselte Mauspad Gel-Rest, kompakt, mit gelgefüllter Handgelenkauflage, die sich ergonomisch an das Handgelenk anschmiegt und so den Auflagedruck reduziert. Glatte Lycra Oberfläche, schwere, rutschfeste Unterseite. Format: 215 x 300 x 22 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
225
Farbe:
schwarz
Form:
Konturform
Handgelenkauflage vorhanden:
true
Höhe:
19
Tiefe:
250
Werkstoff:
Oberfläche Lycra, mit Gelfüllung
rutschfest:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 5,49*
ab € 13,74*
€ 19,18*
11 Tage
34
1
€ 5,87*
ab € 14,85*
€ 20,59*
1
€ 7,95*
ab € 15,01*
€ 21,55*
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 15,58*
€ 21,59*
Lager 639
33
1
€ 4,99*
ab € 18,66*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kensington
62384
ab € 8,46*
Ähnlich
Fellowes
9112101
ab € 9,25*
Ähnlich
Esselte
67106
ab € 13,79*
Ähnlich
Esselte
67038
ab € 14,28*
Ähnlich
Soennecken
3784
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.