Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° WOW, A4, 80mm, pink LEITZ 1005-00-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner 180° WOW, A4, 80mm, pink LEITZ 1005-00-23
Qualitäts-Ordner 180° WOW, A4, 80mm, pink LEITZ 1005-00-23
Qualitäts-Ordner 180° WOW, A4, 80mm, pink LEITZ 1005-00-23
Qualitäts-Ordner 180° WOW, A4, 80mm, pink LEITZ 1005-00-23
Qualitäts-Ordner 180° WOW, A4, 80mm, pink LEITZ 1005-00-23
Qualitäts-Ordner 180° WOW, A4, 80mm, pink LEITZ 1005-00-23
Qualitäts-Ordner 180° WOW, A4, 80mm, pink LEITZ 1005-00-23
Qualitäts-Ordner 180° WOW, A4, 80mm, pink LEITZ 1005-00-23
Qualitäts-Ordner 180° WOW, A4, 80mm, pink LEITZ 1005-00-23
Qualitäts-Ordner 180° WOW, A4, 80mm, pink LEITZ 1005-00-23
Qualitäts-Ordner 180° WOW, A4, 80mm, pink LEITZ 1005-00-23
Qualitäts-Ordner 180° WOW, A4, 80mm, pink LEITZ 1005-00-23
Artikel-Nr.:
     639-308092616
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1005-00-23
EAN/GTIN:
     4002432394678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner WOW breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Schlitzen. Mit Griffloch. Mit Deckblatt. Mit aufgeklebtem, abziehbarem Rückenschild. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ordner ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Einband aus Pappe (RC), außen und innen mit laminiertem Papier kaschiert. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
80
Farbe:
pink
Farbe des Rückens:
pinkmetallic
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz ringbuch pink, standard ordner, leitz standard-ordner, 1312003044, 180° Mechanik, Bankordner, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Duo-Optik, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, WOW, bunt, farbig, laminiert
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 4,58*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 4,41*
€ 4,59*
1
€ 6,95*
ab € 4,48*
€ 4,78*
2 Tage
72
1
€ 2,90*
ab € 4,65*
€ 4,80*
Lager 639
37
1
€ 4,99*
ab € 4,75*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 6,20*
Zubehör
Leitz
55022023
ab € 14,35*
Zubehör
Leitz
39820023
ab € 1,7359*
Zubehör
Leitz
16920085
ab € 12,03*
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,72*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,50*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,61*
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,71*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,06*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,92*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,81*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,63*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.