Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Plus, A4, grün LEITZ 5226-30-54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkorb WOW Plus, A4, grün LEITZ 5226-30-54
Briefkorb WOW Plus, A4, grün LEITZ 5226-30-54
Briefkorb WOW Plus, A4, grün LEITZ 5226-30-54
Briefkorb WOW Plus, A4, grün LEITZ 5226-30-54
Briefkorb WOW Plus, A4, grün LEITZ 5226-30-54
Artikel-Nr.:
     639-308095627
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5226-30-54
EAN/GTIN:
     4002432123612
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Glänzend. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 360 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Breite:
255
Farbe:
grün
Greifausschnitt vorhanden:
false
Höhe:
70
Tiefe:
360
Werkstoff:
Polystyrol
stapelbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablagekorb leitz, ablagekorb, Ablagekorb-Gestell, Briefablage-Gestell, Briefablagekasten, Briefkorb Gestell, Briefkorb-Gestell, Briefkörbe, Leitz, Metallic, Postablage, Postablage-Gestell, Postkorb, Postkorb-Gestell, Postkorbgestell, Schreibtisch-Accessoire, WOW, Briefablagekästen, Briefablagen, Postablagen, Postkörbe, Schreibtisch-Accessoires, Ablagekörbe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
1
€ 5,49*
ab € 3,20*
€ 5,29*
1 Tag
127
1
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,72*
9 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 3,53*
€ 5,86*
1
€ 7,95*
ab € 3,52*
€ 5,97*
Lager 639
74
1
€ 4,99*
ab € 3,65*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 4,94*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,92*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,38*
Ähnlich
Leitz
52263051
ab € 3,40*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,22*
Ähnlich
Leitz
52263026
ab € 3,46*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,27*
Ähnlich
Leitz
52263062
ab € 3,39*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,29*
Ähnlich
Leitz
55021054
ab € 12,93*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.