Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, schwarz LEITZ 4623-00-95
Artikel-Nr.:
     639-308102023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4623-00-95
EAN/GTIN:
     4002432127498
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ablagebox Recycle. Klimaneutral. Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsverschluss. Für die Ablage umfangreicher Unterlagen. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht. Mit 3 Klappen am Rückdeckel innen. Verpackungs-Banderole aus 100% recyceltem Karton. Fassungsvermögen: bis 250 Blatt DIN A4 (80 g/gm). Material: 80% recyceltes Polypropylen (PP) 0,65 mm. Format: 330 x 254 x 38 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
true
Breite:
330
Farbe:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
650
Höhe:
254
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Aktendeckel, Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Leitz-Ordner, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenmappe a4 karton, aktendeckel karton, aktendeckel schwarz, Ablagebox, Ablagebox A4, Ablagebox Kunststoff, Ablagebox für Hefte, Ablagebox schwarz, Büro umweltfreundlich, Leitz, Leitz Ablagebox, Leitz Recycle, Recycle, grüne Büroartikel, grüne Büroprodukte, nachhaltig, nachhaltige Bürobedarfsartikel, recycelte Schreibwaren, umweltfreundlich, umweltfreundliche, umweltfreundliche Büroartikel, umweltfreundliche Bürogeräte, umweltfreundliche Büroideen, umweltfreundliche Büromaterialien, umweltfreundliche Büroprodukte, Öko-Bürolösungen, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefkörbe, Postablagen, Postkörbe, Schreibtisch-Accessoires, Ablagekörbe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,67*
€ 7,35*
1 Tag
28
1
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 7,46*
9 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 4,86*
€ 7,64*
1
€ 6,95*
ab € 4,76*
€ 7,65*
Lager 639
3
1
€ 4,99*
ab € 5,02*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,72*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,05*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,62*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,94*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,19*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,17*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 4,87*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,47*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,54*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,21*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.