Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 4/D, 200x275+50mm, 100 Stück, weiß AROFOL 2FVAF000104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstertasche Classic 4/D, 200x275+50mm, 100 Stück, weiß AROFOL 2FVAF000104
Luftpolstertasche Classic 4/D, 200x275+50mm, 100 Stück, weiß AROFOL 2FVAF000104
Luftpolstertasche Classic 4/D, 200x275+50mm, 100 Stück, weiß AROFOL 2FVAF000104
Luftpolstertasche Classic 4/D, 200x275+50mm, 100 Stück, weiß AROFOL 2FVAF000104
Luftpolstertasche Classic 4/D, 200x275+50mm, 100 Stück, weiß AROFOL 2FVAF000104
Artikel-Nr.:
     639-430784
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000104
EAN/GTIN:
     4009445013404
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 - 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1+2 mit einem Loch, ab Größe 3 und CD mit 2 Löchern.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
false
Breite:
200
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
275
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, 25012721, TAP, LUPO, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Versandmittel für Ordner, Kataloge, Versandtaschen, Airbag-Taschen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
1
€ 5,49*
ab € 12,55*
€ 17,32*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 17,48*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 13,82*
€ 19,12*
1
€ 4,95*
ab € 20,74*
€ 28,03*
1
Frei Haus
ab € 20,79*
€ 28,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arofol
2FVAF000102
ab € 13,26*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48584
ab € 8,83*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48586
ab € 10,93*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48588
ab € 12,52*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48582
ab € 14,67*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48585
ab € 8,87*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48589
ab € 12,61*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48581
ab € 11,69*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48580
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.