Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
C6 Briefumschlag
>
Artikel
Briefhülle C6 ohne Fenster, Nassklebung, 72g/m², weiß, 100 Stück MAILMEDIA 30002360
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-430861
Hersteller:
MAILmedia
Herst.-Nr.:
30002360
EAN/GTIN:
4003928212681
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format: C6. Größe: 162 x 114 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Nassklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 72 g/m². Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
162
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
70
Format des Umschlages:
C6
Höhe:
114
Innendruck vorhanden:
true
Seidenfutter vorhanden:
false
... >
Papier
>
Kuverts & Versandtaschen
>
H'Frei Kuverts und Elefantenhautkuverts
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C6
,
C6 Briefumschlag
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
c6 briefumschlag gummiert weiss
,
briefumschlag c6
,
briefumschlag c6 nassklebend
,
C6
,
ohne
,
Fenster
,
Nassklebung
,
72g/m²
,
weiß
,
100
,
Stück
,
MAILMEDIA
,
30002360
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,38*
Lager 690
2 Tage
57
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,36*
€ 3,90*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,90*
€ 4,02*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 4,21*
Lager 1039
8 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,31*
€ 6,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefumschlag DIN B6 Kleinpackung, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss NK
Mayer-Kuvert-network
230070
ab € 3,94*
Ähnlich
Briefumschlag DIN C6, ohne Fenster, gummiert, weiß, 80g/qm, 25 Stück
Mayer-Kuvert-network
30123546
ab € 1,33*
Ähnlich
Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpackung mayer network 30002361, Packung mit 100 Stück, SK, weiß, PG=100ST
Mayer-Kuvert-network
30002361
ab € 2,16*
Ähnlich
Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpackung, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss
Mayer-Kuvert-network
211400
ab € 0,46*
Ähnlich
Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpackung, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss
Mayer-Kuvert-network
212260
ab € 0,66*
Ähnlich
Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpackung, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss
Mayer-Kuvert-network
218250
ab € 0,54*
Ähnlich
Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpackung, Umschlag-Verschluss SK, Breite 162mm
Mayer-Kuvert-network
30002358
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen